曜日別特売

ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー

ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー - ミツバサンコーワ

誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー
サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作
FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。
本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。
ネックガイドで安定した着用感
本体を首に固定できるネックガイドが付属します。
ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。
専用アプリですぐに確認 より快適に
ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。
付属品
本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター

仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45293117FITT360PBA
58,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする