冷風・排熱共通ダクト
ミニクーラーMAC-10用の冷風・排熱共通ダクトです。
付属品冷風・排熱共通ダクト×1
質量(kg)約13
電流(A)2.35/2.46
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)188/215
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)56/57
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44
ドレンタンク容量(L)0.7
冷媒HFC R134a(封入量105g)
コンプレッサー全閉型レシプロ(出力0.145kW)
冷房能力(kW)0.41/ 0.43
排熱ダクト有無有
内容量1本
注意
※個人宅様への配送はできないです。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |