Mitsukin(三金商事)
LIVZAポータブル冷凍冷蔵庫
(1件のレビュー)
付属品
AC電源ケーブル・DC電源ケーブル・日本語取扱説明書
間口(mm)
666
耐荷重(kg)
約100(※操作パネル除く、上面への耐荷重)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304965
LCH-M40
(本体)約40
60
約14
(本体)約666×391×462、(左)296×296×365、(右)137×279×218
約-20℃~20℃
¥
59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45304974
LCH-M30
(冷凍室)約23、(冷蔵室)約5
約60
約13.5
(本体)約666×391×354、(冷凍室:左)約296×296×255、(冷蔵室:右)約167×279×108
(室内)約-20℃~20℃(環境によって異なります)
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。