LEDシーリングライト SeriesL
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45304859 | CEA-2306D | 68536459 | CEA6D-5.0Q |
![]() |
LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 6畳調光 プレーン | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45304877 | CEA-2312D | 68536477 | CEA12D-5.0Q |
![]() |
LEDシーリングライト 5.0Qシリーズ 12畳調光 プレーン | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥6,298 税込¥6,928 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-12-31
- 用途:
- 照明器具球の取替え時
株式会社エヌ・ピー・アール 様
(不動産業)
照明器具を新しいLEDの丸形シーリングライトに取り換えたのですが、安くて簡単に取り換えができて満足しています。
- 対象商品:
- 45304859
2024-08-13
- 用途:
- 日常生活
その他業種
古くなった蛍光灯吊り下げライトよ交換しました.添付されてきた「取扱説明書」を見ながら取り付けました.細かいところの拡大図または平面図はなく苦労しましたがなんよかとりつきました.
1人が参考にしています