曜日別特売
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877

 

CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877
CEA-2312D LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ 45304877

LEDシーリングライト Lシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳)

(3件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード45304877品番CEA-2312D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

仕様(調光/常夜灯)10/2段階質量(g)1000電圧(V)AC100消費電力(W)42.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200(最大点灯時)光色昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数~12畳用切タイマー30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45304877CEA-2312D68536477CEA12D-5.0QCEA-2312D LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ 68536477LEDシーリングライト Qシリーズ 調光アイリスオーヤマ1個
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-31
用途: 照明器具球の取替え時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

照明器具を新しいLEDの丸形シーリングライトに取り換えたのですが、安くて簡単に取り換えができて満足しています。

対象商品 : 45304859
2025-02-05
用途: 蛍光灯のLED化
建設業・工事業

コンパクトなのにすごく明るいので、2台目の購入です。

対象商品 : 45304859
2024-08-13
用途: 日常生活
その他業種

古くなった蛍光灯吊り下げライトよ交換しました.添付されてきた「取扱説明書」を見ながら取り付けました.細かいところの拡大図または平面図はなく苦労しましたがなんよかとりつきました.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする