真空断熱ボトル MMZ-W050
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.19
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×21.6
保温効力(℃)(6時間)73以上、(1時間)88以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)4.4
エコマーク認定番号10 146 005
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45309899 | MMZ-W050WK | 04824158 | MMZ-W501 |
![]() |
真空断熱ボトル | タイガー魔法瓶 | 1個(500mL) | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45309917 | MMZ-W050VW | 04824115 | MMZ-W501 |
![]() |
真空断熱ボトル | タイガー魔法瓶 | 1個(500mL) | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
45309926 | MMZ-W050GW | 04824140 | MMZ-W501 |
![]() |
真空断熱ボトル | タイガー魔法瓶 | 1個(500mL) | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |