ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会
(1件のレビュー)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08内容量1個
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311204TAKE1ホワイト
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311220TAKE1電球色
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311229TAKE1グリーン
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311238TAKE1レッド
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311247TAKE1ピンク
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311256TAKE1アンバー
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311265TAKE1濃いアンバー
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311274TAKE1ブルー
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311290TAKE1アイスブルー
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311299TAKE1イエロー
909
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311299
2024-06-09
用途: トラックのサイドマーカー

イエローの発色は欲しかった色で満足なんですが光量が普通でした。
もう少し明るいと思ってただけに残念です。
前に付けてた白色LEDに戻すか迷ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする