曜日別特売

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 - 竹村商会
(6件のレビュー)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04内容量1個
注意
※こちらの商品は角マーカー用です。
※口金サイズはBA9sです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311308TAKE3ホワイト
545
539
593(税込)
当日出荷
※点灯時45311317TAKE3電球色
545
539
593(税込)
当日出荷
※点灯時45311326TAKE3グリーン
545
539
593(税込)
当日出荷
※点灯時45311335TAKE3レッド
545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311344TAKE3ピンク
545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311360TAKE3アンバー
545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311369TAKE3濃いアンバー
545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311378TAKE3ブルー
545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311387TAKE3アイスブルー
545
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
※点灯時45311396TAKE3イエロー
545
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: バイクのライトポジションに

この大きさのこの規格のこの色のLED球がなかなかなくようやく見つけて購入しました。アンバーでなくしっかり黄色を発してます。日中ライトを点灯しなくてもポジション球だけでも他車から認識られるくらいの明るさに感じました。購入してよかったです。

対象商品 : 45311308
2025-06-17
用途: 製造設備のシグナルランプ

従来の白熱電球タイプの代替品として使用。
値段は高くなりましたが、それを補って余りある長寿命と耐振動性があります。
明るさもアップして視認性も上がりました。
今までの白熱電球タイプは年間1・2回交換していましたが、この商品に交換したところは1年以上経ちますが交換無しで問題なく稼働しています。

対象商品 : 45311317
2025-07-06
用途: マップランプ
運輸・通信業

スパグレのマップランプ用に買いました。
白LED使っていたのですが切れたので次は電球色欲しくて探しました。
普通の電球よりは明るくて良いです

対象商品 : 45311308
2025-07-19
用途: ロックミシンに使用、シンガー製、縫製関連
その他業種

ロックミシンに使用、縫製関連です。
明るく見やすくなり、本当に良いです

2024-11-25
用途: スーパーカブのポジションランプ

電球色は自然な色合いでした
明るさは純正の5wより当然かなり明るいです
1wなのでアイドリング時のバッテリーへの負荷も少なくて安心です

2023-11-09
用途: トラックの箱内灯のLED化に
運輸・通信業

安価で他商品と同等の明るさがありました。満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする