ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用

ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 - 竹村商会
(1件のレビュー)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04内容量1個
注意
※こちらの商品はマクラ球です。
※口金サイズはT10×31mmです。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311554TAKE21ホワイト
909
899
989(税込)
当日出荷
※点灯時45311570TAKE21電球色
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311579TAKE21グリーン
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311588TAKE21レッド
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311597TAKE21ピンク
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311606TAKE21アンバー
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311615TAKE21ブルー
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311624TAKE21アイスブルー
909
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311554
2024-03-02
用途: メンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗過ぎずちょうど良い明るさで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする