s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】
バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!
選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】
バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!
選ばれるポイント3つ目【車検対応!】
もちろん車検対応です!安心してご購入ください!

用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42内容量1個
注意
※このバルブはバックランプ専用です。
※限界まで明るさを追求しているので点灯開始から30分ほどすると、バルブへの負担を減らすため減光するようになっています。
※2個セットではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45312218TAKE144
1,636
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする