千羽鶴印(エンテック)
角小鉢
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/盛り付けた際に食材が映え、多くの食材に合います
用途
ご飯の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
黒
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315499
BL-51
-
200
¥
600
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
45315508
BL-50
-
280
¥
730
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
69425706
BL-51【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
200
¥
600
¥
479
¥
389
アウトレット
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
残り50点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください