千羽鶴印(エンテック)
ごはん茶碗
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/素地が黒色の為、白いご飯が際立ちます/底に指をかけやすくもちやすい形状
用途
ご飯の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
340
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315517
BL-66A
¥
860
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください