スクエアボウル10

スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン/前菜や取り皿に便利なサイズ/コンパクトにスタッキングができ収納に場所をとりません

用途前菜や取り皿に材質メラミン樹脂容量(mL)230耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45315526CH-10B
830
729
802(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45315535CH-10Pピンク
830
729
802(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45315544CH-10R
830
729
802(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45315560CH-10Y
830
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする