千羽鶴印(エンテック)
スクエアプレート14
食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン
用途
料理の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315569
CH-11B
黒
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
45315578
CH-11P
ピンク
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45315587
CH-11R
赤
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45315596
CH-11Y
黄
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください