千羽鶴印(エンテック)
オーバルボウル
食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン
用途
サラダの盛り付けに
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315605
CH-15B
黒
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45315614
CH-15P
ピンク
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45315630
CH-15R
赤
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45315639
CH-15Y
黄
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください