曜日別特売

多用椀

多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)多用椀 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工

用途汁もの入れに材質メラミン樹脂容量(mL)630耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45315779KM-261B
970
839
923(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45315788KM-261G梨地(うぐいす)
970
839
923(税込)
4日以内出荷
商品本体画像45315797KM-261GR石目
970
839
923(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45315806KM-261M梨地(白)
970
839
923(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする