多用皿

多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)多用皿 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/専用すだれをセットして使用可能(No.97)

用途多用途に使用可能な汎用皿材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類和食器内容量1枚
注意
※電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315815KM-262B
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45315824KM-262G梨地(うぐいす)
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45315840KM-262GR石目
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45315849KM-262M梨地(白)
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする