千羽鶴印(エンテック)
マルチカップ
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/同シリーズの薬味皿(KM-266)を上にセットできます
用途
つゆ入れとして
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
210
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315894
KM-264B
黒
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
45315910
KM-264G
梨地(うぐいす)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
45315919
KM-264GR
石目
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
45315928
KM-264M
梨地(白)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください