千羽鶴印(エンテック)
薬味皿
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/同シリーズのマルチカップ(KM-264)上にのせてセット可能
用途
そばだれやつゆ入れなど
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1枚
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315980
KM-266B
黒
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
45315989
KM-266G
梨地(うぐいす)
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
45315998
KM-266GR
石目
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
45316007
KM-266M
梨地(白)
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください