小鉢

小鉢 千羽鶴印(エンテック) 小鉢 千羽鶴印(エンテック) 小鉢 千羽鶴印(エンテック) 小鉢 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工

用途小鉢として 材質メラミン樹脂 容量(mL)200 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器 内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KM-267B 45316016
KM-267B 45316016
45316016 KM-267B
530
449
494 (税込)
4日以内出荷
KM-267G 45316025
KM-267G 45316025
45316025 KM-267G 梨地(うぐいす)
590
499
549 (税込)
4日以内出荷
KM-267GR 45316034
KM-267GR 45316034
45316034 KM-267GR 石目
590
499
549 (税込)
4日以内出荷
KM-267M 45316050
KM-267M 45316050
45316050 KM-267M 梨地(白)
590
499
549 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする