角ランチ皿

角ランチ皿 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!

用途ランチプレートとして材質メラミン樹脂こねこたい耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器内容量1枚
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316095KO-10
1,090
919
1,011(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする