千羽鶴印(エンテック)
ラーメン丼
食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!
用途
ラーメンや丼ものの盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
こねこたい
容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316104
KO-18
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください