大皿

大皿 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!

用途多用途に使用可能な汎用皿材質メラミン樹脂こねこたい耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器内容量1枚
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316129KO-26
830
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする