千羽鶴印(エンテック)
子供用フォーク
豊富なカラーバリエーション
用途
子供用のフォーク
材質
ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス
長さ(mm)
138
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1本
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316190
L-57
白
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
45316199
L-67
黄
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
45316208
L-77
ピンク
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください