千羽鶴印(エンテック)
スクエアボウル10
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途
料理の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
230
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316235
SP-10B
黒
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
45316244
SP-10M
マーブル
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
45316260
SP-10R
赤
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
45316269
SP-10W
ホワイト
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください