スクエアプレート14

スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)スクエアプレート14 - 千羽鶴印(エンテック)

素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器

用途いろいろな料理の盛り付けに材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類洋食器内容量1枚
注意
※電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45316278SP-11B
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45316287SP-11Mマーブル
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45316296SP-11R
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
商品本体画像45316305SP-11Wホワイト
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする