千羽鶴印(エンテック)
スクエアプレート20
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途
いろいろな料理の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316314
SP-12B
黒
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
45316330
SP-12M
マーブル
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
45316339
SP-12R
赤
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
45316348
SP-12W
ホワイト
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください