丸プレート230

丸プレート230 - 千羽鶴印(エンテック)丸プレート230 - 千羽鶴印(エンテック)丸プレート230 - 千羽鶴印(エンテック)

素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器

用途いろいろな料理の盛り付けに材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類洋食器内容量1枚
注意
※電子レンジ使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316400SP-30B
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
45316409SP-30Mマーブル
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
45316418SP-30R
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする