千羽鶴印(エンテック)
丸プレート250
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途
いろいろな料理の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316427
SP-29B
黒
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
45316436
SP-29M
マーブル
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
45316445
SP-29R
赤
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください