セトクラフト
ソーストレイ ハニーマスタードソース
食卓に彩りを添える、ハニーマスタードソースボトルをモチーフにしたソーストレイ。
材質
陶磁器(ニューボン)
色
イエロー
高さ(mm)
30
短辺(mm)
60
長辺(mm)
108
対応
(直火・オーブン)不可
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45314896
P23-0753
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください