曜日別特売

ドラえもん 抗菌シート

ドラえもん 抗菌シート - トルネ

作ったお弁当にのせるだけのお弁当抗菌シート。
付着した雑菌の繁殖を抑える。

使用方法シートを袋から取り出し、食材全体をおおうようにのせてください(両面抗菌加工)材質ポリプロピレン寸法(cm)6×10(1枚あたり)耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-50内容量1個(30枚)
注意
※電子レンジ・オーブンでのご使用はおやめください。
※お弁当をよくさましてからご使用ください。
※密閉性の高いお弁当箱をご使用ください。密閉性が低い場合は、効果が弱くなることがあります。
※本品は殺菌剤・保存料ではありません。あくまでも菌の繁殖スピードの抑制を目的としたものです。
※お弁当には新鮮な食材を使い、衛生に注意してください。すでに雑菌に汚染された食品には効果がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315237DM-3
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする