トルネ
袋入りミニフォーク
個包装の使い捨てミニフォーク。手軽に使えるプラスチック製。
材質
スチロール樹脂
長さ(cm)
10(1個あたり)
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
入数(個)
10
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1.6×0.5(1個あたり)
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315264
P-3560
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください