カーボンナノチューブヒーターベスト 8282
スイッチオンで瞬時に発熱するカーボンナノチューブシートを背面ポケットに搭載。さらに中わたキルト仕様でダブルの暖かさが長時間持続する前ボタンヒーターベストです。
ベストが汚れた場合はカーボンナノチューブを取り外して洗濯機での洗濯が可能です。
カーボンナノチューブは薄く柔らかいため、作業の動きを妨げません。
スイッチで4段階の温度調節が可能です(設定温度38℃の場合、10000mAh使用時 稼働時間約8時間)。
両サイドに収納ポケットが付いています。
モバイルバッテリーは付属しておりません(対応タイプ:5V/2A以上/USB)。
用途一般作業全般
種別ベスト
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100
機能発熱
内容量1着