Luggage(ラゲッジ) ウォールクロック LUGG667GALVG

Luggage(ラゲッジ) ウォールクロック LUGG667GALVG NEW GATE Luggage(ラゲッジ) ウォールクロック LUGG667GALVG NEW GATE

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。
今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。
どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。

仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) メッキメタル(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45319480 9824614
20,900
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする