acctim SOLNA

acctim SOLNA Acctim

90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。
1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。
温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。

材質ガラス、プラスチック、他 電源単3電池×1本(付属) 直径(Φcm)28 再生材使用率(%)エクセル通り 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45319665 AC22813
4,500
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45319656 AC22812
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする