シャイン スリムチェスト5段

シャイン スリムチェスト5段 クロシオ シャイン スリムチェスト5段 クロシオ シャイン スリムチェスト5段 クロシオ シャイン スリムチェスト5段 クロシオ シャイン スリムチェスト5段 クロシオ

天板・前板が塗装仕上げのきれいなチェストです。
衣類の収納や小物整理に便利です。
引出はレール付なので出し入れラクラク。

仕様完成品 材質前板・天板:中質繊維板・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)約305 質量(kg)約17.5 ホワイト 高さ(mm)約850 奥行(mm)約400 棚段数(段)5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×33.5×7.5(10) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45323689 23697
25,000
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする