クロシオ
ダイニングチェアー2脚組 マーチ
背もたれ・座面に丸みを帯びたやさしいデザインのダイニングチェアー。天然木の温もりが感じられます。
仕様
完成品
材質
構造部材:天然木、ラッカー塗装 座面:PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
約6(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×49.5×80
座面高(cm)
約42
内容量
1セット(2脚)
注意
※ダイニングチェアーのみの販売となります。テーブルはついておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323768
4119
ライトブラウン
800
420
約6(1脚)
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45323777
4129
ニューブラウン
800
420
約6(1脚)
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません