LEDシーリンクスピーカー付昼光色

LEDシーリンクスピーカー付昼光色 東芝

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。
シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。
また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。
ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。
安心の5年保証(
セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)

質量(kg)約1.9 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.97 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3 内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45330698 NLEH08018A-SDLD 34.4(スピーカー1W) 4299 8畳
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷
45330689 NLEH06018A-SDLD 29.6(スピーカー1W) 3699 6畳
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする