DAIKO(大光電機)
LED足元灯
マット敷工法使用可能
材質
本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
器具:黒
消費電力(W)
1
定格電圧
AC100V専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
8
光源寿命
40000時間
埋め込み寸法(mm)
□50
適合壁厚(mm)
5~25
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
□60
電源容量(VA)
3
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
8
調光の可否
非調光
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45327837
DBK-41805Y
¥12,000
¥
6,398
¥7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください