曜日別特売
DBK-41805Y LED足元灯 DAIKO(大光電機) 45327837

LED足元灯DBK-41805Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45327837
品番
DBK-41805Y
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

マット敷工法使用可能

材質
本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
器具:黒
消費電力(W)
1
定格電圧
AC100V専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
8
光源寿命
40000時間
埋め込み寸法(mm)
□50
適合壁厚(mm)
5~25
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
□60
電源容量(VA)
3
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
8
調光の可否
非調光
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする