メディアカバーマーケット
ハンドル付タブレットホルダー 折りたたみ式 取っ手 スタンド フック掛け 角度調整可 縦置き 横置き 対応 ブラック
折り畳み可能なハンドルのついたタブレットホルダーです。
ハンドルは取っ手としてもスタンドとしても利用でき、フックなどに掛けることもできます。
ハンドル部は90°ごとに向きの調整が可能です。
幅(mm)
タブレットホルダー可動幅:170-203
色
ブラック
質量(g)
210
本体寸法(mm)
185×105×39
内容量
1個
注意
※タブレット本体は付属しておりません。また、汎用ホルダーであり特定機種の専用品ではございません。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45330120
stand-8-universal
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください