ミスト 冷風扇 ポータブル

ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE

【ポータブルミスト冷風扇】
F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。
【ミスト機能を搭載】
F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。
【風向きコントロール】
上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。
【USB-C充電】
USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。
【3つの風速が選択可能】
3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。

用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132x104x157 タンク容量(mL)150 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45325798 F05(P) ピンク
オープン
4,490
4,939 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45325789 F05(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】ミスト 冷風扇 ホワイト F05 ホワイト/ピンク
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする