SHUZUKU デジタル温湿度計

SHUZUKU デジタル温湿度計 アピックス

可愛いしずく型のデジタル温湿度計。
温度・湿度の表示に加え、3段階の適度表示。
加湿器やエアコンと併用して、ウイルス対策、ダニ・カビ対策に。
熱中症対策など快適な環境の目安に役立ちます。
壁掛け用フック穴・ストラップ付。

用途温度・湿度管理に 付属品単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単四型アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×95×142 湿度範囲(%)20~90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45332326 AHM-140(WH)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする