LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約250
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
内容量1個
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1.5A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。