旭光電機工業
ミシン球E26クリア
サイズ
全長60mm×径26mm
定格電圧(V)
110
口金
E26
定格寿命(時間)
2000
仕上
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45337768
T26E26110V10WC
10
55
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45337777
T26E26110V20WC
20
120
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください