旭光電機工業
パイロットランプT10110V5W
全長(mm)
28
定格電圧(V)
110
口金
E10
定格消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
1000
径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45338556
T10E10110V5W
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください