旭光電機工業
パトランプ
サイズ
全長52mm×径35mm
口金
B15D
仕上
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45339116
RP35B15D110V30W
110
30
180
1000
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45339125
RP35B15D120V30WC
120
30
180
1000
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45339134
RP35B15D120V40W
120
40
280
1000
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45339150
RP35B15D220V30W
220
30
150
500
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
45339159
RP35B15D220V40W
220
40
240
500
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください