VitaCraft(ビタクラフト)
プロ フライパン24cm
全面5層構造「鍋」をプロの方々に
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
仕様
ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒータ、シーズヒーター使用可
材質
本体:ステンレス、アルミ(全面5層構造)蓋、取っ手:ステンレス
質量(g)
1000
寸法(cm)
44.6×24.5×12.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45389717
313
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください