曜日別特売

十得鍋 セットアイテム

十得鍋 セットアイテム - 宮崎製作所(MIYACO)十得鍋 セットアイテム - 宮崎製作所(MIYACO)十得鍋 セットアイテム - 宮崎製作所(MIYACO)

基本のお料理はこれにおまかせ!使って納得、十の得
基本のお料理はこれにおまかせ!毎日料理する人の使い勝手と快適なキッチンライフを考えて十の得が詰まった調理道具「十得鍋」。
ソースポット3点(16cm・18cm・20cm)、兼用蓋、片手ハンドルのセットです。
●重なる収納美:脱着ハンドルと入れ子式本体で収納抜群!
●IH対応:熱伝導に優れるアルミ芯3層構造でガスはもちろんIH・オーブンにも効率よく使えます(※オーブンはフタは除く)。保温性も高いので短時間での省エネ料理に。
●継ぎ目のない美しいデザイン:凸凹がないシンプルなデザインは接合部分がないので汚れがたまらず、洗いやすくてお手入れ簡単!
●安心設計で便利な着脱ハンドル:片手で着脱可能。装着してもハンドル部分が鍋の中に入らない衛生的な構造の安心・安全ハンドルです。
●無水調理・無油調理が可能:ウォーターシール効果※でおいしく調理できます。少量の水と油で調理ができ、食材の栄養を逃さず健康的な料理作りが可能です。
※鍋の中の水分が本体と蓋の間に水の膜を作り、鍋の中を定温・定圧に保ちます。

仕様100VIH、200VIH、3Kw、オーブン使用可セット内容ソースポット16・18・20cm、兼用蓋、片手ハンドル材質本体:全面3層構造2.0mm質量(g)16cm:610/18cm:790/20cm:950容量(L)16cm:1.6/18cm:2.3/20cm:3.1寸法(cm)ソースパン16:内径16.0×D18.0×W23.0×H8.0/ソースパン18:内径18.0×D20.0×W25.0×H9.0/ソースパン20:内径20.0×D22.0×W27.0×H10.0内容量1セット
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389909JN-ST-1
30,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする