曜日別特売

セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階

セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階 - 京セラセラミックスライサー 厚み調節機能付3段階 - 京セラ

セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。
お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。
台所用漂白剤使用可能。

材質本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン寸法(mm)92×25×283質量(g)148(本体124、プロテクター24)耐熱温度(℃)ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390024CS-212-FP
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする